Beli mc 720 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM) (Sambungan Lurus)atribut:
- Material: Brass (BSBM)
- Packing: SG-720
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)atribut:
- Material: SUS 304
- Packing: NBR SG-720
- NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41) (Sambungan Lurus)atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: SG-720
- Thor Spare Nylon FaceDeskripsi:White - Hard Nylon For the Thorex nylon faced and Thorace hammers. Easy to change, simply screw in. The striking faces are colour coded to allow easy identification of material type and hardness. White: Hard nylon shore D61-65. All purpose face suitable for light and heavy duty applications.atribut:
- Face Hardness: Hard
- Face Color: White
- Face Material: Nylon
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M Type (Chloroprene Rubber) Standard Width 10 Mm (Belt Timing)Deskripsi:Belt is supple, you can use a small pulley diameter. Meshing is smooth, you can quiet operation. Sumi tension of the belt is less, it can be used in the low axial load. Standard pulley is a backlash-free, will improve the positioning accuracy. Compared to the tooth profile of the traditional ISO JIS, it is capable of high torque transmission.
- NILFISK High Pressure Cold (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:The MC 7P industrial class cold water high pressure washer combines the renowned and unmatchable lifetime and quality of the C3, 4 piston pump with optimal ergonomics and mobility to offer an innovative and unbeatable partner for applications in heavy industry, large agriculture, transport and valetting, shipping and food industry. The MC 7P is equipped with the well-known industrial C3 pump: 4 ceramic pistons, double roller bearings, flow activated unloader system and 1450rpm motor for high intensity use with maximum performance and comfort. Capable of accepting 85Degrees C inlet water, the MC 7P can be used as an effective hot water cleaner if your environment permits. The pump is also known for use with salt water and in a wide range of harsh environments. The result is optimised workload, high cleaning efficiency, reduced downtime and long lifetime. - C3 4 ceramic piston pump with 85Degrees C inlet temperature. - Tough and sturdy design with 30mm steel frame. - Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points. - High mobility with large rear wheels and front castor wheel. - Easy accessibility to pump. - Optimal service concept, Ergonomic accessory concept. - Flow activated control system. - Low pump oil safety function. - Water adjustment at pump head. - 2 detergent tanks and 2-way dosing valve.
- Mitsuboshi Ribbed Star Belt 4PkDeskripsi:Use for:Automotive
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M 60 Type (Belt Timing)Deskripsi:Produk Super Torque Timing Belt S3M 60 Type dari Mitsuboshi ini memiliki size Belt Pitch Circumference dari 96-2250mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC dan pabrik lainnya
- Tungaloy External & Internal Turning Insert TNMGDeskripsi:Negative relief ang., M class, triangular insert, all-round chipbreaker for medium cuttingatribut:
- Min D.O.C.: 1
- Max D.O.C.: 6
- Min. Turning Feed: 0.20
- Max. Turning Feed: 0.40
- Niigata Seiki (SK) Steel Pin GaugeDeskripsi:- A pin gauge is a pin-shaped (cylindrical) gauge with precisely finished diameter dimensions.- This is the most common pin gauge.- All products have undergone sub-zero treatment to prevent aging.- Since it is a perfect circle, it can be used in any situation.Purpose:- For inspecting hole diameter.- As parts for molds.- For core wobbling inspection.- For R measurement.atribut:
- Length (mm): 50
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AAatribut:
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Cylindricity (µm): 0,5
- Hardness: HV 720 or more
Daftar Harga mc 720 Terbaru October 2026
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM) (Sambungan Lurus) | Rp129.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Micro Cupla (Kopler) | Rp31.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler) | Rp119.900 |
| NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41) (Sambungan Lurus) | Rp129.900 |
| Thor Spare Nylon Face | Rp92.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 4PK | Rp57.900 |
| Butterfly Plastic Ruler (Penggaris Plastik) | Rp2.900 |
| KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil) | Rp9.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003203-1.jpg)
%20Lurus/NITTO%20KOHKI%20Hi%20Cupla%20SG-720%20Brass%20(BSBM)%20(Sambungan%20Lurus)/P101003205-1.jpg)
/5tP101003209-2.jpg)
/5oP101003204-2.jpg)
%20Lurus/NITTO%20KOHKI%20Hi%20Cupla%20SG-720%20Steel%20(SS41)%20(Sambungan%20Lurus)/P101003206-1.jpg)


/P101556413-1.jpg)
/1rP101546063-11.jpg)
/P101578446-1.jpg)
%20Standard%20%20Width%2010%20Mm%20(Belt%20Timing)/43P102373147-2.jpg)
/p6P102174906-6.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/P102360417-1.jpg)


/P102373615-1.jpg)
%20Steel%20Pin%20Gauge/fvP101502571-2.jpg)
%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA/foP101502564-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)